画像準備中

ワッシャ RS PRO ロック ネオプレンゴム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(40個) 注文コード09502380 品番172-0874
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

RS Pro ロックワッシャRS Pro のロック及び防振ワッシャは、ネオプレンゴム製です。
このワッシャの厚さは 8.2 mm 、内径は 4.8 mm 、外径は 14.4 mm です。

仕様
ワッシャータイプ = ロック
内径 = 4.8mm
外径 = 14.4mm
材質 = ネオプレンゴム
厚さ = 8.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする