曜日別特売

防振脚 RS PRO PUR

防振脚 RS PRO PUR - RS PRO

RS Pro 角形防振RS Pro 角形防振マウントは、直径 10.2 mm 、 PUR 材製です。
シリーズの中で最も接触面積が広く、テーパー形状で上面が平らな正方形のバンパーパッドを備えています。
裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。
ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。
騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。
特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 2.5 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します

仕様
取り付けタイプ = 粘着剤
形状 = 角型mm
カラー = 黒
直径 = 10.2mm
材料 = PUR
動作温度 Max = +65.6℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(121個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09502477173-5944
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする