曜日別特売

防振脚 RS PRO PUR

防振脚 RS PRO PUR - RS PRO

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 19.1 mm で、 PUR 素材製です。
上面が円形で、滑りません。
安定性が得られ、使用中の動きを防止します。
この製品は裏面粘着式です。
ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。
これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。
特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 4.1mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .スペーサとして使用 .プロテクタとして使用

仕様
取り付けタイプ = 粘着剤
形状 = 円筒形mm
カラー = 黒
直径 = 19.1mm
材料 = PUR
動作温度 Max = +65.6℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(49個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09502696173-5969
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする