曜日別特売

RS PRO アンカーボルト, 亜鉛めっきスチール 8mm 取付穴径6mm 長さ30mm

RS PRO アンカーボルト, 亜鉛めっきスチール 8mm 取付穴径6mm 長さ30mm - RS PRO

特長なべ頭アンカーは、さまざまな基材で使用するセルフタッピングアンカーです。
なべ頭により、広いベアリング領域が得られ、固定具との接触面が大きくなります。
アンダーカットアクションにより、拡張力をかけない正のアンカーが得られます。
耐腐食性を得るために亜鉛めっき仕上げを施した高品位スチール製 - すばやく簡単に取り付けられます。

仕様
呼び径 = 8mm
タイプ = アンカーボルト
長さ = 30mm
下穴径 = 6mm
材質 = 亜鉛めっきスチール
内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09503098174-3303
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする