RS PRO 赤 リトラクタブルバリケード

RS PRO 赤 リトラクタブルバリケード - RS PRO

ベルト格納式スタンションポール ブレーキ付き ベルトの色: 赤と白 スタンションポールの色: 赤と白 屋内外両用 荷重ベース 複数受口付きヘッド ヘッドにはA4掲示板(別売)をセット可能

仕様
バリアタイプ = リトラクタブルバリケード
テープ長 = 4m
色 = 赤、白
材質 = スチール
バリアカラー = 赤, 白
テープカラー = 赤, 白
バリア材質 = 金属
バリアベース径 = 360mm
商標名 = Viso
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09503640174-5908
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする