RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,33kΩ,±5%

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,33kΩ,±5% - RS PRO

性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。
高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値

仕様
抵抗 = 33kΩ
定格電力 = 100W
シリーズ = RS100
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
動作温度 Max = +200℃
寸法 = 65.2 x 47.4 x 21.1mm
全体の幅 = 47.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09504945175-2451
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする