曜日別特売

エッジ保護 RS PRO

エッジ保護 RS PRO - RS PRO

RS Pro EPDM ゴムエッジ Protector 13 mm x 6 RS Pro ゴム製エッジ Protector ストリップ又はエッジストリップは、金属パネルなどのシート素材の鋭利なエッジを簡単にカバーして保護するための製品です。
エッジプロテクタは、自動車、製造、航空などのさまざまな作業で、金属パネルやエッジを扱う産業でよく使用されます。
たとえば、密閉、湿気、汚れ、鋭利なエッジ、仕上げに対する保護などです。
EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。
ドアシールと縁取りストリップは、露出した鋭い金属やガラスの縁からの保護を目的とした製品で、パネル、ドア、ガラスの端に取り付けて使用します。
隙間風ストッパの用途もあり、ドアや窓周りにも使用できます。
電気設備に縁取りストリップを使用すれば、ケーブルやワイヤがフレーム又はグリッドを通過するときに、外部絶縁材との摩擦から保護できます。
RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネル 特長と利点: 黒いゴム製プロファイルは、簡単にしっかり固定でき、鋭いエッジから保護します シート素材のエッジを保護します 使用温度範囲: -40 → +120 ° C 20 m 長のリールで販売 代表的用途 エッジプロテクタは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。
ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。
このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。
このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。
エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや Metal Work に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。
自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト 大型機械のコントロールパネルとウィンドウ ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 車両のシートフレーム 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
長さ = 20m
幅 = 6mm
高さ = 13 mm
製品タイプ = エッジ保護
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09505110175-2574
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする