曜日別特売

タイミングベルト RS PRO 幅 9mm 長さ 540mm 歯数 108 ピッチ 5mm ゴム

タイミングベルト RS PRO 幅 9mm 長さ 540mm 歯数 108 ピッチ 5mm ゴム - RS PRO

円弧歯形HTDベルトでは、従来の台形波形ベルト特有の弱点であった歯の付け根にかかる高い負荷応力がなくなるため、高負荷容量でのスムーズで精密な力の伝達が可能になり、ベルトの寿命が伸びます。
HTDベルトは、園芸機械、織機、梱包、自動販売機、コンベアシステムなど、耐久性と低メンテナンスが必要な多くの産業分野で高性能駆動システムを実現します。

仕様
長さ = 540mm
幅 = 9mm
ピッチ = 5mm
歯の数 = 108
材料 = ゴム
歯の高さ = 2.06mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09505855175-5220
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする