RS PRO スタッド継手

RS PRO スタッド継手 - RS PRO

プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。
シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。
取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。
主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空

仕様
コネクタA = R 1/4 オス
コネクタB = プッシュイン8 mm
空圧継手の種類 = スタッド継手
接続スタイル = チューブねじ込み
ネジ接続 = R 1/4オス
ねじ材料 = 真鍮製
角度 = 90°
基準適合 = 1907/2006 (REACH),PED2014/68/UE
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09510999176-0956
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする