曜日別特売

ネジ配管 RS PRO プラグ

ネジ配管 RS PRO プラグ - RS PRO

RS PRO 8

仕様
アクセサリータイプ = プラグコネクタ
ネジ接続 = G 3/8 オス
ネジ接続 - ネジサイズ = 9.525mm
材料 = ニトリルゴム
ネジ接続 - ネジ規格 = BSPP
全体の長さ = 12.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09511839176-1050
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする