曜日別特売

ネジ配管 RS PRO プラグ ステンレス鋼

ネジ配管 RS PRO プラグ ステンレス鋼 - RS PRO

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。
複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。
圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。
BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。
アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。
主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空

仕様
アクセサリータイプ = プラグコネクタ
ネジ接続 = G 1/4 オス
ネジ接続 - ネジサイズ = 6.35mm
材料 = ニッケルめっき真鍮
ネジ接続 - ネジ規格 = BSPP
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09511866176-1053
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする