曜日別特売

RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み

RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み - RS PRO

RS Pro チューブ継手、 1/4 プッシュイン式 mm 20 bar空圧システムでの部品の接続 切断に便利なコンポーネントです。
この RS Pro 空圧継手は、ねじ端が つとプッシュイン端が つで、確実に接続できるようになっています。
この製品は、ニッケルめっき仕上げの黄銅製で、摩耗と衝撃に対して優れた耐性を発揮します。
さらに信頼性の向上に貢献するため、完全な真空を確保し、圧力損失を防止するシールも装備しています。
このコンポーネントは、動作温度範囲が -20 +80 C と広く、さまざまな環境に最適です この空圧継手は、 RS PRO の安全性及び品質に関する厳しい規格に適合するよう広範にテストされており、加圧システムコンポーネント用の欧州 PED 及び国際 ISO 認定も取得されています。
産業用空圧、ロボティクス、水処理用途、エンジンシリンダ、その他の自動車機器で使用されます。
特長と利点空圧継手 ねじ込み式コネクタ、直径 1/4 インチ( 1/4 インチ) プッシュインコネクタ、直径 mm インライン取り付け 黄銅製、ニッケルメッキ 作動圧力範囲: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタA = G 1/4 オス
コネクタB = プッシュイン6 mm
空圧継手の種類 = プッシュイン式継手
接続スタイル = チューブねじ込み
最高使用圧力 = 20バール℃
基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09512505176-1278
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする