RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/2 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み

RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/2 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み - RS PRO

RS Pro チューブ継手、 G1/2 プッシュイン式空圧継手、 mm液体又は油圧システムで部品をすばやく接続したり取り外したりする方法が必要な場合は、 RS Pro 空圧継手が最適なソリューションになります。
1 つのねじ端と つの mm プッシュインコネクタ端を備え、簡単かつ確実に接続できます。
黄銅製で、ニッケルめっき仕上げです。
頑丈で耐摩耗性に優れています。
信頼性を高めるため、完全な真空を確保し、システムからの圧力損失を防止するシールが付属しています。
20 +80 C の広い動作温度範囲で、過酷な産業環境の空圧システムで使用できます。
この継手は、 RS Pro の安全性及び品質基準を満たすように徹底的にテストされています。
車載機器、ロボットのセットアップ、及び工業用水用途に使用されます。
特長と利点空圧継手 ネジ式コネクタ、直径 1/2 インチ( 1/2 8mm のプッシュインコネクタ インライン取り付け 黄銅製、ニッケルメッキ 最大動作圧力は 20 バールです 動作温度範囲: -20 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタA = G 1/2 オス
コネクタB = プッシュイン8 mm
空圧継手の種類 = プッシュイン式継手
接続スタイル = チューブねじ込み
最高使用圧力 = 20バール℃
基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09512591176-1286
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする