RS PRO ISOシリンダ ボア:63mm ストローク:80mm

RS PRO ISOシリンダ ボア:63mm ストローク:80mm - RS PRO

ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。
フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。
- 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃

仕様
ストローク = 80mm
ポートの接続 = G 3/8
クッションタイプ = クッション付き
寸法 = 238 x 74 x 74mm
高さ = 74mm
最高使用圧力 = 10バール
ISO規格 = 15552
VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09514535176-1642
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする