曜日別特売

RS PRO ストレート形エア継手 接続 プッシュイン 12 mm 接続B プッシュイン 8 mm

RS PRO ストレート形エア継手 接続 プッシュイン 12 mm 接続B プッシュイン 8 mm - RS PRO

RS Pro チューブ間空圧式ストレートチューブ間アダプタ、プッシュイン式 12 mm プッシュイン式 mmこのストレート形チューブ to チューブアダプタを使用すると、流れの方向を変えることなく、空圧システムでパイプ又はチューブをリンクできます。
プッシュイン接続タイプで、簡単かつ迅速な接続 接続解除が可能です。
定期的な調整が必要なシステムに最適です。
直径が一方の端で 12 mm 、もう一方の端で mm の場合、このコンポーネントは不等チューブを簡単に接続する方法です。
耐久 Durable で耐衝撃性に優れた軽量プラスチック素材製で、信頼性が高く、長持ちする接続を確立できます。
20 +80 C の広い動作温度範囲により、さまざまな用途に適しています。
このストレート形チューブ to チューブアダプタは、安全性と一貫性を保つため RS PRO の規格に適合するように徹底的にテストされています。
工業用水装置、ロボット、自動車などの用途で定期的に使用されます。
特長と利点ストレート型チューブ間の空圧コネクタ テクノポリマー製のプラスチック素材 2 つのプッシュイン接続 プッシュインコネクタの直径は mm 12 mm 長さ 50 mm 最大作動圧力: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタA = プッシュイン12 mm
コネクタB = プッシュイン8 mm
空圧継手の種類 = プッシュイン式継手
接続スタイル = チューブ間
最高使用圧力 = 20バール℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09515951176-1802
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする