曜日別特売

RS PRO エア継手 あり あり

RS PRO エア継手 あり あり - RS PRO

完全ステンレス鋼AISI 316 L腐食性流体を移送又は浸食性環境で使用するために開発されています。
流動食品との直接接触に最適です。
この製品ラインアップは、塩分を含んだ環境や、強力な洗剤で頻繁に洗浄する必要がある機械で使用することもできます。
主な利点:迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応 シリコンフリー 用途:洗浄を伴うオートメーション 農業、鉱業 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 真空

仕様
コネクタA = R 1/8 オス
コネクタB = プッシュイン4 mm
空圧継手の種類 = プッシュイン式継手
接続スタイル = チューブねじ込み
最高使用圧力 = 20バール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09518568176-2158
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする