水平器 RS PRO, 43mm

水平器 RS PRO, 43mm - RS PRO

360 °の傾きを簡単に表示する丸型水平器 頑丈なプラスチック構造 自宅、作業場での使用や、産業用途に最適 直径2.7 mmのねじ穴 x 3

仕様
レベルタイプ = 命中点
長さ = 43mm
バイアル数 = 1
防水 = あり
ポケットレベル = あり
寸法 = 43 x 11.5mm
高さ = 11.5mm
幅 = 43mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09520065176-5569
オープン
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする