曜日別特売

RS PRO ガイドブロック 7mm

RS PRO ガイドブロック 7mm - RS PRO

RS Pro リニアガイドウェイミニチュアRS Pro リニアガイドウェイは小型軽量なので、小型機器での使用に適しています。
回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材質は、腐食防止のためステンレススチール製です。
再循環するスチール製ボールは、リテーナによって保持され、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちないようになっています。
特長と利点独自の設計により、あらゆる方向からの荷重を維持できます 高い剛性と精度

仕様
レール幅 = 7mm
キャリッジ長さ = 22.5mm
キャリッジ幅 = 17mm
動定格荷重 = 980N
静定格荷重 = 1240 N, 1245N
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09520135176-6660
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする