曜日別特売

RS PRO ガイドブロック 28mm

RS PRO ガイドブロック 28mm - RS PRO

RS Pro リニアブロック及びガイドレールRS Pro リニアブロック及びガイドレールの規格は、4 つのボールベアリングパスが配置されたヘビーデューティリニアガイドです。
リテーナは、取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。
特長と利点 - ボール循環システムにより、動作が軽快です 用途 - 高い負荷と剛性を実現

仕様
レール幅 = 28mm
キャリッジ長さ = 97.4mm
キャリッジ幅 = 60mm
動定格荷重 = 38740N
静定格荷重 = 52190N
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09520501176-6699
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする