曜日別特売

チャンネルナット RS PRO M8 ナットベース寸法6 x 19mm

チャンネルナット RS PRO M8 ナットベース寸法6 x 19mm - RS PRO

RS Pro プレーンチャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。
このプレーンチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。
どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。
ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。
適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。
メーカーのプレーンチャンネルナットは、最も一般的なサイズである M6 M12 を選択可能で、亜鉛めっき素材で製造されています。
取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。
大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:バックナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro プレーンチャンネルナットバリアントですM6 、6 19 mm 、RS 品番:(176-6942) 176-6942 M8 、6 19 mm 、RS 品番:(176-6939) 176-6939 M10 、8 19 mm 、RS 品番 (:176-6936) :176-6936 M12 、8 19 mm 、RS 品番 (:176-6933) :176-6933 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム

仕様
ネジサイズ = M8
ナットベース寸法 = 6 x 19mm
内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09520896176-6939
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする