RS PRO 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明

RS PRO 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明 - RS PRO

RS Pro 梱包用テープ、クリアRS Pro 28 ミクロンポリプロピレン包装テープは、幅 48 mm 、長さ 600 mm です。
このテープは、裏面に分散アクリル系粘着剤が塗布されています。
特長と利点 - 耐摩耗性 - ちぎりやすい - 防水

仕様
バックの材質 = ポリプロピレン
幅 = 48mm
長さ = 66m
厚さ = 0.054mm
色 = 透明
破断伸び = 110%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09521167176-9805
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする