ボードアンカー RS PRO 穴径20mm 長さ55mm

ボードアンカー RS PRO 穴径20mm 長さ55mm - RS PRO

Ankernutは、両端にそれぞれフランジヘッドと黄銅ねじ付きインサートが付いた合成ゴムスリーブです。
アンカーをキャビティ内で展開できる中空基材で主に使用します。
中実材料に長いAnkernutを使用することもできますが、最小で40 mmの埋め込み深さが必要です。
主な用途:中空コンクリート板、パイプ、ファンコイル、ケーブルトレイ、換気ダクトなどからの吊り下げサービス。
中空ブロック壁や穴開きレンガ壁からのブラケットやサービス、金属角パイプ、金属アングル材、及びスチールシートへの取り付け。

仕様
下穴径 = 20mm
長さ = 55mm
締結板厚Max = 35mm
締結板厚Min = 25mm
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09522260177-7016
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする