ボードアンカー RS PRO 穴径10mm 長さ25mm

ボードアンカー RS PRO 穴径10mm 長さ25mm - RS PRO

Ankernutは、両端にそれぞれフランジヘッドと黄銅ねじ付きインサートが付いた合成ゴムスリーブです。アンカーをキャビティ内で展開できる中空基材で主に使用します。中実材料に長いAnkernutを使用することもできますが、最小で40 mmの埋め込み深さが必要です。主な用途:中空コンクリート板、パイプ、ファンコイル、ケーブルトレイ、換気ダクトなどからの吊り下げサービス。中空ブロック壁や穴開きレンガ壁からのブラケットやサービス、金属角パイプ、金属アングル材、及びスチールシートへの取り付け。

仕様
下穴径 = 10mm
長さ = 25mm
締結板厚Max = 16mm
締結板厚Min = 8mm
内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
09522321177-7023
取扱い終了
返品不可
オープン
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする