曜日別特売

ふた付きコンテナ RS PRO 65L, 600mm x 400mm x 365mm PP 青

ふた付きコンテナ RS PRO 65L, 600mm x 400mm x 365mm PP 青 - RS PRO

RS Pro 65 L (青) PP ふた付きコンテナ、600 mm x 400 mm x 365 mmRS Pro 65 リットルふた付きコンテナは、多くの収納スペースを備え、非常に頑丈なので、保管する内容がしっかり保護されます。
ケーブルタイでロックしてセキュリティを高めることもできます。
この「ユーロボックス」の汎用寸法は、標準サイズの欧州パレットにすっきりと積み重ねることができます。
容器は再処理されたプラスチック製であるため、環境に適しています。
耐衝撃性に優れた耐摩耗性ポリプロピレン( PP )プラスチックを使用しており、-20 → +40 ℃ のさまざまな温度に適していますLID ボックス 実績のある RS Pro 製品の一部として、これらのふた付きコンテナは、安全性がテストされています。
3 種類のサイズと 4 色の LID をご用意しています。
特長と利点 - ふた付きの容器 - 青 - ポリプロピレン( PP )プラスチック - 寸法は 600 mm x 400 mm x 365 mm です 容量:65 L - ユーロボックス ( 欧州標準サイズ ) - スタッキング可能 - ロック可能(ケーブルタイなどを使用)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
蓋タイプ = アタッチ
高さ = 600mm
奥行 = 400mm
深さ = 365mm
容量 = 65L
色 = 青
ロック可能 = あり
材質 = PP
スタッキング可能 = あり
Eurobox = Y
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09523021178-3355
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする