曜日別特売

RS PRO スプライスコネクタ 1.5mm2 2.5mm2 16AWG 14AWG 絶縁 熱収縮 青

RS PRO スプライスコネクタ 1.5mm2 2.5mm2 16AWG 14AWG 絶縁 熱収縮 青 - RS PRO
仕様
スプライスタイプ = 熱収縮
適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2
適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
色 = 青
絶縁体 = ナイロン
コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09523231178-7185
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする