曜日別特売

RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 赤

RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 赤 - RS PRO
仕様
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2
直径 = 4mm
適合電線サイズAWG Max = 16AWG
色 = 赤
絶縁体 = ナイロン
コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09523459178-7214
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする