曜日別特売

RS PRO スプライスコネクタ 1.5mm2 2.5mm2 16AWG 14AWG 絶縁 閉端 ナチュラル

RS PRO スプライスコネクタ 1.5mm2 2.5mm2 16AWG 14AWG 絶縁 閉端 ナチュラル - RS PRO

RS PROクローズドエンド圧着コネクタ. RS Pro から絶縁閉端圧着コネクタは、2 本以上のワイヤをすばやく簡単に結合または接合して、永久的で信頼性の高いはんだレス接続を形成するように設計された圧着 Terminal です。
この RS Pro 閉端コネクタは、高品質の素材を使用したプロフェッショナル仕様の設計で、すずめっき銅製バレルと Durable Transparent Nylon Sleeve を備えています。
ナイロンスリーブには、巻き戻しストランドを避けてワイヤを簡単に挿入できるフレアエントリーデザインが採用されています。
閉端ワイヤコネクタをどのように使用していますか? RS Pro ナイロン製の閉端コネクタは簡単に終端できます。
結合する必要があるワイヤを剥がして、コネクタのバレルに挿入し、適切な圧着工具を使用して圧着します。
すべての導体断面積 (mm2) を加算することで、正しいサイズの圧着コネクタを計算できます。
圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。
RS Pro シリーズの閉端ワイヤ端子は、電気技術者の工具キットに必ず追加されています。
特長と利点. スズめっき銅管 Durable Nylon Insulation すばやく簡単にワイヤを挿入できるフレア加工のエントリデザイン 耐久性と信頼性の高い終端処理 高い費用効果 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能. 用途. これらの閉端ワイヤコネクタは、ワイヤハーネス内の電線を結合したり、後日必要になる可能性のある予備のワイヤの端を絶縁するために、産業用、商業用、および家庭用の幅広い用途で使用されています。
電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。
主な用途:. 産業用制御システム 自動車 輸送産業セクタ 機械製造 電気 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. 最適な圧着工具. これらの閉端コネクタで使用する適切な圧着工具については、品番を参照してください 253-4583 253-4583 。

仕様
スプライスタイプ = 閉端
適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2
適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
色 = ナチュラル
絶縁体 = ナイロン
コンタクト材質 = 銅
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 0.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09523651178-7235
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする