RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 1mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 1.4mm

RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 1mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 1.4mm - RS PRO

RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。
これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。
密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。
これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。
この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。
さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。
標準以下の終端で満足しないでください。
RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。
特長. ;ul>; ;li>;コンタクト材質:銅 ;/li>; ;li>;コンタクトめっき:スズ ;/li>; ;li>;絶縁 ;/li>; ;li>;シールドなし ;/li>; ;/ul>;

仕様
適合電線サイズmm2 Max = 1mm2
ピン径 = 1.4 mm, 1.7mm
絶縁体 = ナイロン
色 = 黄
ピン長さ = 10mm
絶縁 = 絶縁
適合電線サイズAWG Max = 18AWG
全長 = 16.3mm
適合電線サイズmm2 Min = 1mm2
適合電線サイズAWG Min = 18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09523748178-7303
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする