RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 10mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 4.5mm

RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 10mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 4.5mm - RS PRO
仕様
適合電線サイズmm2 Max = 10mm2
ピン径 = 4.5 mm, 4.9mm
エントリ数 = 1
色 = アイボリー
ピン長さ = 18mm
絶縁 = 絶縁
適合電線サイズAWG Max = 8AWG
全長 = 26.8mm
適合電線サイズmm2 Min = 10mm2
適合電線サイズAWG Min = 8AWG
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09523836178-7329
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする