RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 0.25mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 0.8mm

RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 0.25mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 0.8mm - RS PRO

RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。
ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。
さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。
安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。
ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。
フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。
ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。
外れてしまうより糸もあります。
この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。
ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。
これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。
圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。
特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。
改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。
用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台

仕様
適合電線サイズmm2 Max = 0.25mm2
ピン径 = 0.8 mm, 1.1mm
エントリ数 = 1
ピン長さ = 8mm
絶縁 = 非絶縁
適合電線サイズAWG Max = 24AWG
全長 = 8mm
適合電線サイズmm2 Min = 0.25mm2
適合電線サイズAWG Min = 24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09523879178-7336
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする