RS PRO バケツ 取っ手付き

RS PRO バケツ 取っ手付き - RS PRO

RS Pro ビルダ用バケット 信頼性と信頼性に優れた独自ブランドの RS Pro を使用したこの 14L ヘビーデューティビルダーバケットは、建築現場での作業に必要な各種素材や液体の運搬に不可欠です。
このようなヘビーデューティプラスチック製バケットは、家庭での使用だけでなく、産業用および商業用にも使用でき、非常に汎用性の高いツールになります。
特長と利点 Durable 防水プラスチック設計 人間工学に基づいたローラータイプのハンドルを持ちます ブラックカラー 14 リットルの液体を搬送可能 さまざまな液体や素材に対応できる汎用性 バケットとは何ですか? 通常、さまざまな媒体や液体を運ぶために使用される上部の空いた容器で、取っ手が付いています。
さまざまな形状、サイズ、容量、色のバケツがあり、あらゆる用途に適合します。
商業用途や産業用途で、通常は水の運搬に使用されます。
運送業界では、化学物質や工業製品を輸送するための容器としてバケツが使用されます。
モップと併用されるモップバケツには、車輪やキャスターが付いているので、簡単に移動できます。
特にきれいにするべき大きい区域があるとき区域から区域に行くと同時に容易にバケツを動かすことができる。
バケツにはどのような材質が使用されていますか? 日常のニーズに合わせてさまざまな材質のバケツが用意されていますが、主に4つの材質が使用されています。
- 亜鉛めっきスチール 軟質プラスチック 硬質プラスチック ポリプロピレン バケットには蓋が付いていますか? 一部のバケツには、ふたが付いています。
二次汚染を避けようとする場合、蓋は必須のアクセサリです。
ふた付きのバケットは、コンテンツが廃棄されるまで、物質や液体を保管する場合にも重要です。
この例としては、ヘルスケアで使用される課金バケットがあります。
使用可能なバケットのタイプ 標準のバケットクリーニング、汎用 注ぎ口付きの簡単なバケツ 建築用バケット 石膏像 産業用鋼製バケット BATO バケット 園芸用 - 充電バケット(医療用) TRUG 複数回使用 動物飼料用バケット、大容量 バケットは通常丸型で、収納が容易な平らな面もあります。
特に、保管スペースが制限されている場合に便利です。
その他の色はありますか? プラスチック製バケットは、カラーコーディングを支援し、クロスコンタミネーションを防止するために、さまざまな色でご利用いただけます。
その他の色は次のとおりです。
黒、青、緑、Orange 、ピンク、紫、赤、銀 スチール 、白、黄色。

仕様
容量 = 14L
材料 = プラスチック
色 = Black
ハンドル = あり
繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09524071178-7642
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする