RS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:8.4mm

RS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:8.4mm - RS PRO
仕様
シリーズ = E245391
絶縁 = 非絶縁
内側リング直径 = 8.4mm
適合電線サイズmm2 Min = 4mm2
適合電線サイズAWG Min = 12AWG
スタッド径 = 8.4mm
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 1mm
全長 = 27mm
動作温度 Max = +150℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09524500178-8621
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする