RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm, 青

RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm, 青 - RS PRO
仕様
シリーズ = E245391
絶縁 = 絶縁
絶縁体 = ナイロン
内側リング直径 = 5.3mm
適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
スタッド径 = 5.3mm
色 = 青
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 0.8mm
全長 = 22.8mm
動作温度 Max = +105℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09524536178-8646
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする