曜日別特売

RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.7mm 22AWG to, 16AWG

RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.7mm 22AWG to, 16AWG - RS PRO
仕様
絶縁 = 非絶縁
幅 = 5.7mm
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
適合電線サイズAWG Max = 16AWG
スタッド径 = 3.7mm
表面処理:コンタクト = 錫mm
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 0.75mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09524728178-8698
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする