RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 黄 12AWG to, 10AWG

RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 黄 12AWG to, 10AWG - RS PRO
仕様
絶縁 = 絶縁
幅 = 8.3mm
適合電線サイズmm2 Min = 4mm2
適合電線サイズmm2 Max = 6mm2
適合電線サイズAWG Min = 12AWG
適合電線サイズAWG Max = 10AWG
スタッド径 = 4.3mm
色 = 黄
全長 = 25.5mm
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09524755178-8722
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする