RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 1.0mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 2.4mm

RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 1.0mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 2.4mm - RS PRO

RS Pro ツインナイロン絶縁圧着ブーツレースフェルール 信頼できる信頼性の高い自社ブランド RS Pro のツイン絶縁圧着ブーツレースフェルールは、ワイヤのより線と端子間を確実に接続するのに最適な高品質で堅牢なフェルールです。
RS Pro ツイン絶縁ブーツレースフェルールは、さまざまなサイズと色が揃っており、ナイロン絶縁のスズめっき銅チューブ端子を備え、優れた耐久性と性能を発揮します。
RS Pro のツイン絶縁フェルールは、さまざまな産業用配線での使用に最適で、より線を正しく安全に終端処理できます。
特長と利点 AWG のサイズと色を幅広く取り揃えています ナイロン絶縁部により、耐久性と保護性能が向上しています スズめっき銅チューブ端子で優れた接触性を実現します でより線にすばやく簡単に取り付け可能 さまざまな用途に対応 端子は圧着が簡単で、確実に接続できます 用途 絶縁圧着ブーツレースフェルール(別名コードエンド端子)は、より線と Terminal の間を確実に接続する必要がある産業用途での使用に最適です。
多くのサイズと色が用意されています。
絶縁フェルールには、多くの場合、スズめっき銅端子付きのナイロン絶縁開口部があり、より線を挿入して圧着できるため、端子との安全で信頼性の高い接続が実現します。
ブーツレースフェルールは、次のようなさまざまな場所で使用されます。
制御ユニット 回路ブレーカ スイッチングキャビネット 機能ユニット よくある質問 コードエンド Terminal を使用する理由は何ですか? 多くの用途では、より線を端子に接続して正しく動作させる必要があります。
一部の用途では、裸線を Terminal に挿入してねじで固定するだけで十分ですが、これにより、よりヘビーデューティな産業用途では接続が不適切になる可能性があります。
コードエンド Terminal (ブーツレースフェルール)を使用すると、より線を安全に圧着して、均一で優れた接続を実現できます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、RS Pro の優れた品質

仕様
適合電線サイズmm2 Max = 2 x 1.0mm2
ピン径 = 2.4 mm, 2.1mm
絶縁体 = ナイロン
色 = 赤
ピン長さ = 10mm
絶縁 = 絶縁
適合電線サイズAWG Max = 2 x 18AWG
全長 = 17.1mm
適合電線サイズmm2 Min = 2 x 1.0mm2
適合電線サイズAWG Min = 2 x 18AWG
表面処理:コンタクト = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09524825178-8740
オープン
909
1,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする