RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 60W

RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 60W - RS PRO

陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡

仕様
出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc
定格電力 = 60W
入力電圧公称 = 24 V
出力電流 = 5A
実装タイプ = シャーシマウント
幅 = 90mm
最低温度 = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09526180179-3346
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする