曜日別特売

RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 3kV dc

RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 3kV dc - RS PRO

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します

仕様
静電容量 = 4.7nF
電圧 = 3kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
温度特性 = Y5U
直径 = 14mm
抑制クラス = Class II
許容差(プラス) = +20%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09527589180-4844
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする