RS PRO セラミックコンデンサ 100nF 50V dc

RS PRO セラミックコンデンサ 100nF 50V dc - RS PRO
仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
温度特性 = X7R
動作温度 Max = +125℃
内容量1袋(125個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09527695180-5103
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする