RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,30A

RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,30A - RS PRO
仕様
ポール形式 = 2P
プラグ/ソケット = ソケット
定格電圧 = 500 V dc
オス/メス = メス
定格電流 = 30A
コンタクト材質 = 真鍮
ハウジング材質 = ポリアミド
表面処理:コンタクト = 金
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09528761180-5376
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする