曜日別特売

RS PRO 圧着端子付きリード線 300mm

RS PRO 圧着端子付きリード線 300mm - RS PRO
仕様
圧着端子 1 = DF11
圧着端子 2 = DF11
圧着端子1オスメス = メス
圧着端子2オスメス = メス
ケーブルサイズ = 0.34mm2
ケーブル長 = 300mm
コンタクトのめっき = 錫
外被色 = 黒
定格電流 = 1 A
ワイヤのスタイル = UL1061
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09529165180-6032
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする