曜日別特売

RS PRO タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,B

RS PRO タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,B - RS PRO
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 10μF
電圧 = 6.3V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = B
リード間隔 = 2.5mm
許容差 = ±20%
長さ = 5mm
奥行き = 5mm
高さ = 8mm
寸法 = 5 x 5 x 8mm
動作温度 Max = +125℃
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530635181-4533
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする