RS PRO タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,E

RS PRO タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,E - RS PRO
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 100μF
電圧 = 6.3V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = E
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
長さ = 8.5mm
奥行き = 8.5mm
高さ = 13mm
寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm
動作温度 Max = +125℃
リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530669181-4540
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする