RS PRO タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,D

RS PRO タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,D - RS PRO

RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 33 uF エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 10 V dc 、漏洩電流 500 nA を備えています。
寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。
特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ +125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007

仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 33μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = D
リード間隔 = 2.5mm
許容差 = ±20%
長さ = 6.5mm
奥行き = 6.5mm
高さ = 11mm
寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm
動作温度 Max = +125℃
リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530721181-4549
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする