RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 47 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 16 Vdc 、漏洩電流 500 nA を備えています。
寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。
特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007