曜日別特売

RS PRO タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,A

RS PRO タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,A - RS PRO
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 1μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = A
リード間隔 = 2.5mm
許容差 = ±20%
長さ = 4.5mm
奥行き = 4.5mm
高さ = 7mm
寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm
動作温度 Max = +125℃
リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530845181-4569
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする