曜日別特売

RS PRO タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,B

RS PRO タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,B - RS PRO

RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 4.7 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 25 V dc 、漏洩電流 500 nA です。
寸法は、 5 mm x 5 mm x 8 mm x 0.5 mm (長さ x 奥行 x 高さ x リード径)です。
特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ +125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.06% 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: B ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007

仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = B
リード間隔 = 2.5mm
許容差 = ±20%
長さ = 5mm
奥行き = 5mm
高さ = 8mm
寸法 = 5 x 5 x 8mm
動作温度 Max = +125℃
リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530888181-4573
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする