RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,D

RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,D - RS PRO

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。
1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応

仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 47μF
電圧 = 6.3V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = D
リード間隔 = 2.5mm
許容差 = ±20%
長さ = 6.5mm
奥行き = 6.5mm
高さ = 11mm
寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm
動作温度 Max = +125℃
リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09531247181-4622
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする