曜日別特売

RS PRO タンタルコンデンサ,15μF,16V dc,C

RS PRO タンタルコンデンサ,15μF,16V dc,C - RS PRO
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 15μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = C
リード間隔 = 2.5mm
許容差 = ±20%
長さ = 5.5mm
奥行き = 5.5mm
高さ = 9.5mm
寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +20%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09531290181-4630
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする