曜日別特売

RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,C

RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,C - RS PRO

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。
1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応

仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 22μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = C
リード間隔 = 2.5mm
許容差 = ±20%
長さ = 5.5mm
奥行き = 5.5mm
高さ = 9.5mm
寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +20%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09531351181-4646
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする